Startseite

SIEMENS - SIE3SU11030AB701FA0 PULS.LUM.PLAST.TRASP MOMEN.1NO+1NC LED11 - 3SU11030AB701FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

farblos

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 110 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957336

Artikelnummer

SIE3SU11030AB701FA0

Herstellernummer

3SU11030AB701FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

farblos

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

110 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica trasparente
    • Bottone: piatto, ad impulso
    • Configurazione: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
    • Morsetto: a vite
    • Grado di protezione: elevato, adatto per l’impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Documentazione: manuale, dati 3D, schema di collegamento disponibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con innovativo concetto di innesto a scatto, richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione; resistenza a polvere, oli e liscivia
    • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione confortevole di dispositivi
    • Disponibilità in più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, e diverse altezze di bottone e ghiera

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie