Startseite

SIEMENS - SIE3SU11020AB201FA0 PULS.LUM.MOMENT.PLAST.ROS 1NO+1NC 24V VI - 3SU11020AB201FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot/grün

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957039

Artikelnummer

SIE3SU11020AB201FA0

Herstellernummer

3SU11020AB201FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT offrono un'affidabile soluzione per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettati per l'uso industriale e in ambienti esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro di 22 mm, forma rotonda
    • Materiale in plastica di alta qualità, colore rosso
    • Bottone piatto ad impulso con supporto
    • Configurazione: 1 NO+1 NC
    • Modulo LED integrato AC/DC 24V
    • Morsetto a vite per un cablaggio semplice
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Compatibilità con PROFINET, AS-Interface e IO-Link
    • Grado di protezione elevato, adatto per utilizzo industriale e pulizia con getto ad alta pressione

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto, che consente l'uso di una sola mano
    • Riduzione del cablaggio e delle fonti di errore, con maggiore flessibilità nelle connessioni
    • Portafoglio di dispositivi con omologazioni globali per una maggiore affidabilità
    • Documentazione completa e configuratore online per facilitare la scelta e l'ordinazione
    • Varie opzioni disponibili inclusi colori, iscrizioni e modalità di comando

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie