SIEMENS - SIE3SU11020AB203FA0 PULS.LUM.PLAST.ROSSO MOMENT 1NO+1NC LED2 - 3SU11020AB203FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957091
Artikelnummer
SIE3SU11020AB203FA0
Herstellernummer
3SU11020AB203FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica, colore rosso
- Tipologia: ad impulso, con supporto
- Contatti: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: integrato, AC/DC 24V
- Connessioni: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione: alta contro polvere e liquidi, pulizia con getto ad alta pressione
- Installazione: montaggio semplice, ilmano attrezzi, protetti da antirotazione
- Facile montaggio e installazione, riducendo il tempo di operatività.
- Massima flessibilità e riduzione degli errori di cablaggio.
- Adatti per applicazioni in ambienti industriali e esterni, garantendo affidabilità.
- Configurazione online facile per ordinare dispositivi su misura.
- Documentazione completa disponibile per supporto e progettazione.
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo soluzioni robuste e versatili per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie