SIEMENS - SIE3SU11030AB703BA0 PULS.LUM.PIATTO TRASP.MOLLA 110V AC 1NA - 3SU11030AB703BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 110 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957473
Artikelnummer
SIE3SU11030AB703BA0
Herstellernummer
3SU11030AB703BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica trasparente
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Numero di contatti: 1 NO
- Modulo LED integrato: AC 110 V
- Morsetto: a molla
- Protezione antirotazione: 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per ambiente industriale e esterno
- Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice, richiede solo una mano e senza attrezzi speciali
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Affidabilità contro polvere, oli e liscivia
- Minimizza l'onere di cablaggio e le fonti di errore
- Flessibilità nelle configurazioni con molteplici opzioni di prodotti
- Accesso a documentazione completa, inclusi manuali e schemi di collegamento
- Desiderato per la semplicità di montaggio e alte prestazioni
Pulsante luminoso
I Pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design innovativo e funzionalità elevate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie