Startseite

SIEMENS - SIE3SU11020AB603BA0 PULS.LUM. BIANCO MOLLA LED24V UC 1NA - 3SU11020AB603BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

weiß
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957244

Artikelnummer

SIE3SU11020AB603BA0

Herstellernummer

3SU11020AB603BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

weiß

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando funzionalità elevate con un design moderno.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica bianca
    • Tipo di contatto: 1 NO
    • Modulo LED: integrato AC/DC 24V
    • Protezione: elevato grado di protezione, resistente a polvere e oli
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Montaggio: sistema di innesto a scatto, senza attrezzi
    • Applicazione: adatto per uso industriale e in ambiente esterno

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e veloce montaggio con una sola mano
    • Minimizza i fonti di errore grazie a collegamenti flessibili
    • Pulizia semplice con getto ad alta pressione
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione facilitata
    • Documentazione completa disponibile per supporto all'utente
    • Varietà di opzioni disponibili per personalizzazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie