Startseite

SIEMENS - SIE3SU11520AB603BA0 PULS.LUM. BIANCO MOLLA LED 24VUC 1NA - 3SU11520AB603BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

weiß
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958944

Artikelnummer

SIE3SU11520AB603BA0

Herstellernummer

3SU11520AB603BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

weiß

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design robusto e funzionalità avanzate.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: metallo lucido, bianco
    • Tipo: bottone ad impulso con supporto
    • Contatto: 1 NO
    • Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
    • Connessioni: standard,PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e in esterni

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza bisogno di attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione al 100% con semplici fori di montaggio.
    • Robustezza contro polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
    • Flessibilità nella configurazione grazie alla riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione confortevole dei dispositivi.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie