SIEMENS - SIE3SU11560AB601BA0 PULS.LUM.PIATTO BIANCO LED 230V AC 1NA - 3SU11560AB601BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
weißAusführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966390
Artikelnummer
SIE3SU11560AB601BA0
Herstellernummer
3SU11560AB601BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: Rotondo
- Materiale: Metallo lucido e plastica pregiata
- Tipo di bottone: Piatto, ad impulso, con supporto
- Configurazione: 1 NO
- Modulo LED: LED integrato AC 230 V
- Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Possibilità di pulizia: Con getto ad alta pressione
- Installazione semplificata con innesto a scatto, utilizzabile con una sola mano
- Protezione antirotazione integrata, richiede solo fori di montaggio semplici
- Maggiore flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio
- Minimizzazione delle fonti di errore operative
- Configuratore online per la scelta e ordinazione agevolata
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT di Siemens è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplice e un design robusto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie