SIEMENS - SIE3SU11560AB603BA0 PULS.LUM.PIATTO BIANCO MOLLA 230V AC 1NA - 3SU11560AB603BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966444
Artikelnummer
SIE3SU11560AB603BA0
Herstellernummer
3SU11560AB603BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo, lucido, bianco
- Tipo: bottone, piatto, ad impulso, con supporto
- Contatti: 1 NO
- Modulo LED: integrato AC 230 V
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Connessioni: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio: innovativo concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali
- Facilità di montaggio anche con una sola mano
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Resistenza a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Configuratore online per una scelta semplice e ordinazione di dispositivi
- Documentazione completa disponibile per supporto all'uso
- Varie opzioni di personalizzazione: colori, luminosità, iscrizione e altezze
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'alta affidabilità e facilitando il montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie