Startseite

SIEMENS - SIE3SU11030AB601BA0 PULS.LUM.PIATTO BIANCO LED 110V AC 1NA - 3SU11030AB601BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

weiß

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 110 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957435

Artikelnummer

SIE3SU11030AB601BA0

Herstellernummer

3SU11030AB601BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

110 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettati per offrire una facile installazione e alta affidabilità in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: Rotondo
    • Materiale: Plastica, bianco
    • Tipo: Bottone, piatto, ad impulso
    • Configurazione: 1 NO
    • Modulo LED: LED integrato AC 110 V
    • Montaggio:Sistema ad innesto a scatto, richiede una sola mano
    • Protezione: Anti-rotazione al 100%
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione senza attrezzi speciali
    • Robusti e resistenti a polvere, oli e liscivia
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
    • Maggiore flessibilità nella configurazione e collegamento
    • Documentazione completa disponibile per supporto
    • Varietà di opzioni: colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie