SIEMENS - SIE3SU11020AB301FA0 PULS.LUM.PLAST.GIAL.MOMENT 1NO+1NC LED24 - 3SU11020AB301FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957046
Artikelnummer
SIE3SU11020AB301FA0
Herstellernummer
3SU11020AB301FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica, giallo
- Tipo: bottone, piatto, ad impulso, con supporto
- Contatti: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED con LED integrato AC/DC 24V
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Montaggio: concetto di innesto a scatto, montaggio semplice con una sola mano
- Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Facile montaggio senza attrezzi speciali e con fori di montaggio non scanalati.
- Elevata protezione contro polvere e liquidi, pulizia possibile con getto ad alta pressione.
- Riduzione del cablaggio e delle fonti di errore grazie alle opzioni di collegamento avanzate.
- Configuratore online per una scelta e ordinazione semplice di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile,inclusi manuale e dati 3D.
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione robusta e versatile per l'industria.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie