SIEMENS - SIE3SU11030AB501FA0 PULS.LUM.PLAST.BLU MOMENT 1NO+1NC LED110 - 3SU11030AB501FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 110 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957312
Artikelnummer
SIE3SU11030AB501FA0
Herstellernummer
3SU11030AB501FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: plastica, blu
- Tipo: ad impulso, con supporto
- Configurazione: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: LED integrato AC 110 V
- Connessione: morsetto a vite
- Compatibilità: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% con fori di montaggio non scanalati.
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione; resistente a polvere, oli e liscivia.
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione di dispositivi personalizzati.
- Disponibile in diverse configurazioni e colori, per soddisfare le diverse esigenze.
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'innovativa soluzione di design e funzionalità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie