Startseite

SIEMENS - SIE3SU11060AB401FA0 PULS.LUM.PLAST.VERD.MOMENT 1NO+1NC LED23 - 3SU11060AB401FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

grün

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209973961

Artikelnummer

SIE3SU11060AB401FA0

Herstellernummer

3SU11060AB401FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

230 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione facile e veloce.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Design: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica
    • Colore: verde
    • Tipo: ad impulso con supporto
    • Contatti: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: LED integrato AC 230 V
    • Tipo di collegamento: morsetto a vite, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno

    Benefici per il cliente:

    • Installazione semplice e veloce grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, utilizzabile con una sola mano.
    • Elevata flessibilità nella connessione grazie a diverse opzioni di cablaggio.
    • Affidabilità operativa garantita anche in ambienti difficili, con protezione contro polvere, oli e liscivia.
    • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione personalizzata dei dispositivi.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie