Startseite

SIEMENS - SIE3SU11530AB401FA0 PULS.LUM.MET.VERDE MOMENT 1NO+1NC LED110 - 3SU11530AB401FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 110 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959019

Artikelnummer

SIE3SU11530AB401FA0

Herstellernummer

3SU11530AB401FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

110 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un’innovativa facilità di montaggio e robustezza.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido
    • Colore: verde
    • Tipo: bottone piatto ad impulso
    • Configurazione: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED integrato: AC 110 V
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Facilità di montaggio con sistema a innesto a scatto

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce senza attrezzi speciali
    • Design robusto che resiste a polvere, oli e liscivia
    • Maggiore flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Configura facilmente dispositivi e pulsantiere tramite il configuratore online
    • Documentazione completa disponibile per supporto tecnico

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie