SIEMENS - SIE3SU11560AB201FA0 PULS.LUM.MET.ROSSO MOMENT 1NO+1NC LED230 - 3SU11560AB201FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959644
Artikelnummer
SIE3SU11560AB201FA0
Herstellernummer
3SU11560AB201FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: metallo lucido, plastiche pregiate
- Colore: rosso
- Configurazione: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED integrato: AC 230 V
- Collegamento: morsetto a vite, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
- Montaggio: senza attrezzi speciali, protezione antirotazione integrata al 100%
- Installazione semplificata con una sola mano
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Catalogo di opzioni personalizzabili: colori, iscrizioni e comandi
- Documentazione completa disponibile per un utilizzo facile e veloce
- Dispositivo altamente performante e perfetto per ogni applicazione
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design robusto e una facile installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggiper il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie