Startseite

SIEMENS - SIE3SU11060AB201FA0 PULS.LUM.PLAST.ROSS.MOMEN.1NO+1NC LED230 - 3SU11060AB201FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot/grün

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209973947

Artikelnummer

SIE3SU11060AB201FA0

Herstellernummer

3SU11060AB201FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

230 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando innovazione e robustezza.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: rosso
    • Tipo di bottone: piatto, ad impulso
    • Configurazione: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: LED integrato AC 230 V
    • Connessione: morsetto a vite
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e esterno
    • Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza bisogno di attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per installazioni facili.
    • Elevata resistenza a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
    • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione comoda di dispositivi personalizzati.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.
    • Diverse opzioni disponibili: colori, luminosità, iscrizioni e altezze di bottone.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie