Startseite

SIEMENS - SIE3SU11020AB203CA0 PULS.LUM.PIATTO ROS.MOLLA LED 24V UC 1NC - 3SU11020AB203CA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anblau
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anfarblos
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angelb
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angrün
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anweiß

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957275

Artikelnummer

SIE3SU11020AB203CA0

Herstellernummer

3SU11020AB203CA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design robusto e funzionalità avanzate.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, rosso
    • Bottone: piatto, ad impulso
    • Configurazione: 1 NC, modulo LED con LED integrato AC/DC 24V
    • Connessione: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Facile montaggio: innesto a scatto senza attrezzi speciali
    • Opzioni di personalizzazione: diversi colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Vantaggi per il cliente:

    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a connessioni flessibili
    • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Documentazione completa disponibile per supporto tecnico
    • Configuratore online per la scelta e ordinazione semplificata dei dispositivi
    • Montaggio semplice con protezione antirotazione al 100%

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie