SIEMENS - SIE3SU11020AB401BA0 PULS.LUM.PIATTO VERDE LED 24V UC 1NA - 3SU11020AB401BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957176
Artikelnummer
SIE3SU11020AB401BA0
Herstellernummer
3SU11020AB401BA0
Hersteller
SIE
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: verde
- Tipo di pulsante: piatto, ad impulso
- Configurazione: 1 NO con modulo LED integrato AC/DC 24V
- Connessioni: tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
- Facilità di montaggio: montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
- Installazione rapida e semplice con una sola mano
- Protezione antirotazione integrata per fori di montaggio non scanalati
- Capacità di resistere a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
- Maggiore flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio
- Configuratore online per una scelta e ordinazione semplificata
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Varietà di esecuzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'installazione semplificata e un design robusto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie