Startseite

SIEMENS - SIE3SU11060AB601BA0 PULS.LUM.PIATTO BIANCO LED 230V AC 1NA - 3SU11060AB601BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

weiß

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959439

Artikelnummer

SIE3SU11060AB601BA0

Herstellernummer

3SU11060AB601BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

weiß

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

230 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con un innovativo design e facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica, bianco
    • Tipo: bottone piatto, ad impulso
    • Configurazione: 1 NO, modulo LED con LED integrato AC 230 V
    • Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e in esterno
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplificato grazie al concetto di innesto a scatto, utilizzabile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Configuratore online grafico per una comoda scelta e ordinazione di singoli apparecchi.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.
    • Possibilità di personalizzazione: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie