Startseite

SIEMENS - SIE3SU11020AB201BA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 24V UC 1NA - 3SU11020AB201BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot/grün

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anFederzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anMetall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957152

Artikelnummer

SIE3SU11020AB201BA0

Herstellernummer

3SU11020AB201BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Design: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica, rosso
    • Tipo: ad impulso, con supporto
    • Contatto: 1 NO
    • Modulo LED: con LED integrato AC/DC 24V
    • Morsetto: a vite
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato per uso industriale e in ambiente esterno
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con un concetto innovativo di innesto a scatto,utilizzabile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Flessibilità elevata nella configurazione e ordinazione tramite un configuratore online grafico.
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
    • Disponibile in diverse esecuzioni: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, e diverse altezze di bottone e ghiera.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie