Startseite

SIEMENS - SIE3SU11520AB401BA0 PULS.LUM.PIATTO VERDE LED 24V UC 1NA - 3SU11520AB401BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

grün
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot/grün

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958876

Artikelnummer

SIE3SU11520AB401BA0

Herstellernummer

3SU11520AB401BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'innovativa soluzione robusta e versatile.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: metallo lucido
    • Colore: verde
    • Tipo: ad impulso, 1 NO
    • Moduli: LED con LED integrato AC/DC 24V
    • Montaggio: innesto a scatto senza attrezzi speciali
    • Compatibilità: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: elevate condizioni per ambienti industriali e esterni
    • Incluso: supporto e moduli

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata per semplicità di installazione.
    • Elevata resistenza a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile.
    • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione comoda.
    • Disponibilità in più colori e diverse configurazioni per soddisfare le esigenze del cliente.
    • Documentazione completa inclusa per supportare l'utente durante l'installazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie