Startseite

SIEMENS - SIE3SU11530AB201CA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO 110V AC 1NC - 3SU11530AB201CA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anblau
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anfarblos
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angelb
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angrün
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anorange
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anweiß

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 110 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959309

Artikelnummer

SIE3SU11530AB201CA0

Herstellernummer

3SU11530AB201CA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

110 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design robusto e una semplice installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: metallo lucido
    • Colore: rosso
    • Tipo di azionamento: ad impulso
    • Configurazione contatto: 1 NC
    • Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
    • Connettività: supporta cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e all’aperto
    • Facilità di montaggio: design innovativo a innesto a scatto
    • Documentazione completa disponibile: manuali, dati 3D, schemi di collegamento
    • Varianti disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazionerapida e senza attrezzi speciali grazie al sistema a innesto.
    • Elevata flessibilità di cablaggio che minimizza le fonti di errore.
    • Progettato per resistere a polvere, oli e pulizia con getto ad alta pressione.
    • Varietà di opzioni per personalizzare i dispositivi in base alle esigenze specifiche.
    • Performance affidabile garantita in ambienti industriali e esterni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie