SIEMENS - SIE3SU11530AB601FA0 PULS.LUM.MET.BIANC MOMENT 1NO+1NC LED110 - 3SU11530AB601FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 110 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959033
Artikelnummer
SIE3SU11530AB601FA0
Herstellernummer
3SU11530AB601FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Materiale: metallo lucido, bianco
- Tipo: ad impulso, con supporto, 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: LED integrato AC 110 V
- Installazione: montaggio semplificato con innesto a scatto, senza attrezzi speciali
- Grado di protezione: elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
- Opzioni di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facilità di montaggio con una sola mano
- Protezione antirotazione integrata
- Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione facile di dispositivi
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
- Varietà di esecuzioni disponibili: diversi colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design robusto e moderno.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie