SIEMENS - SIE3SU11030AB601FA0 PULS.LUM.PLAST.BIANC MOMEN.1NO+1NC LED11 - 3SU11030AB601FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 110 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957329
Artikelnummer
SIE3SU11030AB601FA0
Herstellernummer
3SU11030AB601FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica, bianco
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Configurazione: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: LED integrato AC 110 V
- Morsetto: a vite
- Protezione: elevato grado di protezione
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto senza necessità di attrezzi speciali.
- Integrazione di protezione antirotazione al 100% per fori di montaggio non scanalati.
- Facile pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Riduzione del cablaggio e minima possibilità di errore grazie a opzioni di collegamento multiple.
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione semplice di dispositivi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'affidabilità elevata in ambienti industriali e esterni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie