SIEMENS - SIE3SU11020AB303BA0 PULS.LUM. GIALLO MOLLA LED24V UC 1NA - 3SU11020AB303BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957213
Artikelnummer
SIE3SU11020AB303BA0
Herstellernummer
3SU11020AB303BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo, piatto
- Colore: giallo
- Tipo: ad impulso
- Contatto: 1 NO
- Modulo LED: integrato, AC/DC 24V
- Installazione facile con innesto a scatto
- Protezione contro la rotazione: 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Collegamento al controllore tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Montaggio semplificato che richiede solo una mano
- Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
- Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di configurazione
- Accesso a una documentazione completa per facilitare l'uso
- Disponibilità in diverse esecuzioni e personalizzazioni
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione robusta e versatile per ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie