Startseite

SIEMENS - SIE3SU11560AB701BA0 PULS.LUM.PIATTO TRASP.LED 230V AC 1NA - 3SU11560AB701BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

farblos
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot/grün

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966406

Artikelnummer

SIE3SU11560AB701BA0

Herstellernummer

3SU11560AB701BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

farblos

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

230 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono dispositivi di comando altamente performanti per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettati per un montaggio facile e veloce.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
    • Tipo: bottone piatto ad impulso
    • Contatto: 1 NO
    • Modulo LED con LED integrato: AC 230 V
    • Protezione antirotazione: 100 % integrata
    • Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
    • Opzioni di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per ordinazione e scelta degli apparecchi

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Affidabilità in condizioni di polvere, oli e liscivia
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
    • Documentazione completa disponibile per supportare l'uso
    • Possibilità di personalizzazione con diverse opzioni di colore e altezze

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie