SIEMENS - SIE3SU11030AB701BA0 PULS.LUM.PIATTO TRASP.LED 110V AC 1NA - 3SU11030AB701BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 110 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957442
Artikelnummer
SIE3SU11030AB701BA0
Herstellernummer
3SU11030AB701BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensioni: 22 mm, rotondo, piatto
- Materiale: plastica trasparente
- Tipo: bottone ad impulso con supporto
- Contatto: 1 NO, modulo LED integrato AC 110 V
- Installazione facilitata con innesto a scatto e protezione antirotazione al 100%
- Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione elevato, adatto per pulizia con getto ad alta pressione
- Configuratore online per selezione e ordinazione facilitata
- Montaggio semplice senza attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggioreflessibilità grazie alle varie opzioni di collegamento
- Adattabile a diversi requisiti con diverse esecuzioni e opzioni di personalizzazione
- Robustezza e affidabilità, anche in condizioni ambientali difficili
- Documentazione completa disponibile per un supporto efficace
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali e esterni, offrendo un innovativo sistema di montaggio e una protezione elevata contro polvere e liquidi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie