Startseite

SIEMENS - SIE3SU11060AB501BA0 PULS.LUM.PIATTO BLU LED 230V AC 1NA - 3SU11060AB501BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

blau

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959422

Artikelnummer

SIE3SU11060AB501BA0

Herstellernummer

3SU11060AB501BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

blau

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

230 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT di Siemens sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali e esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica
    • Colore: blu
    • Tipo: bottone ad impulso, 1 NO
    • Modulo LED: integrato AC 230 V
    • Morsetti: a vite
    • Protezione: antirotazioneal 100%
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione elevato: adatto per pulizia con getto ad alta pressione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con una sola mano, senza necessità di attrezzi speciali
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Elevata flessibilità con diverse opzioni di configurazione disponibili
    • Documentazione completaper un supporto efficace nell'installazione
    • Adattabilità grazie a più colori e configurazioni disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie