HRC-Sicherung
Le fuse HRC rappresentano una soluzione fondamentale per la protezione dei circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettate per garantire un'interruzione sicura di correnti di guasto elevate, queste fuse sono particolarmente indicate per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla loro elevata capacità di interruzione, contribuiscono a mantenere l'affidabilità operativa dei sistemi elettrici, minimizzando il rischio di danni e interruzioni. Scegliere le fuse HRC significa investire in sicurezza e efficienza per la tua attività.
458 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 400 A
Bemessungsspannung AC: 690 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsspannung AC: 1000 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: 0
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 250 A
Bemessungsspannung DC: 1500 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: 3L
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 500 A
Bemessungsspannung AC: 1200 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: 3L
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 200 A
Bemessungsspannung AC: 660 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: 00
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 250 A
Bemessungsspannung AC: 690 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 900 A
Bemessungsspannung AC: 690 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 1400 A
Bemessungsspannung AC: 1100 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: 3
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 150 A
Bemessungsspannung AC: 660 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 400 A
Bemessungsspannung DC: 550 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: 2
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269: sonstige
Abschaltleistung: 80 kA
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 1250 A
Bemessungsspannung AC: 600 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: 2
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 1000 A
Bemessungsspannung AC: 690 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 200 A
Bemessungsspannung AC: 1000 V
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige