Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1633200 FUS NH-1L AM 200A 1000V - 1633200

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1633200 FUS NH-1L AM 200A 1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873242703

Artikelnummer

ITW1633200

Herstellernummer

1633200

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

200 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Abschaltleistung:

25 kA

Farbcode:

grün

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Befestigungslöcher:

sonstige

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: standard - Curva: aM - Corrente = 200A - Tensione = 1000V