Startseite

EATON - EAO170L4237 170L4237 FUSE 200A 660V 00/80 AR - 170L4237

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 660 V

  • Bemessungsstrom - 200 A

Packung

  • 6 ST

EAN

5027590339575

Artikelnummer

EAO170L4237

Herstellernummer

170L4237

Hersteller

EAO

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

00

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

660 V

Bemessungsstrom:

200 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Abschaltleistung:

200 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

35 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

78 mm

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 660 V, dimensioni 00, 30 x 51 x 98 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie