EATON - EAO170M5068 170M5068 FUSE 1250A 600V 2TN/80 AR UC - 170M5068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2
Stromart - AC
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsstrom - 1250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
3 ST
EAN
5996516014523
Artikelnummer
EAO170M5068
Herstellernummer
170M5068
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
2
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsstrom:
1250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
200 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
130 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
78 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


