Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1547500M FUS NH-3L ARC AR 500A 1200V - 1547500M

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1547500M FUS NH-3L ARC AR 500A 1200V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3L

  • Bemessungsspannung AC - 1200 V

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Abschaltleistung - 50 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873241928

Artikelnummer

ITW1547500M

Herstellernummer

1547500M

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3L

Bemessungsspannung AC:

1200 V

Bemessungsstrom:

500 A

Abschaltleistung:

50 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

blau

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Befestigungslöcher:

sonstige

Fusibile a coltello NH-3L - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 500A - Tensione = 1200V