Startseite

EATON - EAOGSGB150 GSGB150 150AMP 660V AC BS88 SEMI CONDUCT - GSGB150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 660 V

  • Bemessungsstrom - 150 A

  • Bemessungsspannung DC - 400 V

  • Abschaltleistung - 100 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

5996516024348

Artikelnummer

EAOGSGB150

Herstellernummer

GSGB150

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

660 V

Bemessungsstrom:

150 A

Bemessungsspannung DC:

400 V

Abschaltleistung:

100 kA

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

39 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

72 mm

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 150 A, AC 660 V, DC 400 V, BS88, 36 x 95 mm, aR, BS, ultra rapido, terminali di collegamento laterali (doppio elemento), Protezione di dispositivi semiconduttore, BS88-4, potere di apertura 100 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie