Startseite

EATON - EAO170M6201 170M6201 FUSE 1400A 1100V 3TN/110 AR - 170M6201

KopierenKopieren
EATON - EAO170M6201 170M6201 FUSE 1400A 1100V 3TN/110 AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 1100 V

  • Bemessungsstrom - 1400 A

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516018248

Artikelnummer

EAO170M6201

Herstellernummer

170M6201

Hersteller

EAO

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

1100 V

Bemessungsstrom:

1400 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Abschaltleistung:

100 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

150 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

108 mm

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 1400 A, AC 1100 V, size 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie