Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1760400A FUS A1-69ET AR 400A 690V TS - 1760400A

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1760400A FUS A1-69ET AR 400A 690V TS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873246756

Artikelnummer

ITW1760400A

Herstellernummer

1760400A

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

400 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Befestigungslöcher:

sonstige

Fusibile fissaggio a bullone - Con fori filettati - Tipo: A1-69ET - Curva: aR extrarapida - Corrente = 400A - Tensione = 690V