Startseite

EATON - EAO125MJ25-6 125MJ25-6 125A 415V AC FERRULE FUSE - 125MJ25-6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Abschaltleistung - 80 kA

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590094924

Artikelnummer

EAO125MJ25-6

Herstellernummer

125MJ25-6

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom:

125 A

Abschaltleistung:

80 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

ohne

fusibile, Cartuccia fusibile per servizi pubblici, Bassa tensione, 125 A, AC 415 V, BS88/J, 39 x 46 mm, gL/gG, BS, cilindrico, colonne di alimentazione, BS88, potere di apertura 80 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie