Startseite

EATON - EAOPV-250A-3L-15 FUSE 250A 1500V 3L PV - PV-250A-3L-15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3L

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Bemessungsspannung DC - 1500 V

  • Abschaltleistung - 100 kA

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516001189

Artikelnummer

EAOPV-250A-3L-15

Herstellernummer

PV-250A-3L-15

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3L

Bemessungsstrom:

250 A

Bemessungsspannung DC:

1500 V

Abschaltleistung:

100 kA

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Farbcode:

weiß

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

49 W

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 400 A, DC 1500 V, 3L, 75 x 205 mm, gPV, IEC, UL, con indicatore, corpo quadrato con contatti a coltello, combinatori e separatori di stringhe fotovoltaiche, IEC 60269-6, UL 2579, potere di apertura 30 kA, Accessori opzionali portafusibile SD3L-S

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie