Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1631900 FUS NH-4A AM 900A 690V - 1631900

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1631900 FUS NH-4A AM 900A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 900 A

  • Abschaltleistung - 80 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873242611

Artikelnummer

ITW1631900

Herstellernummer

1631900

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

900 A

Abschaltleistung:

80 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Farbcode:

grün

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Befestigungslöcher:

sonstige