Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1544016M FUS NH-0 ACR AR 16A 1000V - 1544016M

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1544016M FUS NH-0 ACR AR 16A 1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 0

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873241126

Artikelnummer

ITW1544016M

Herstellernummer

1544016M

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

0

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

16 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

blau

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Befestigungslöcher:

sonstige

Fusibile a coltello NH-0 - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 16A - Tensione = 1000V