Martello perforatore a batteria
Il martello rotativo a batteria rappresenta un'innovativa soluzione per professionisti e appassionati del fai-da-te, offrendo prestazioni elevate nel forare e scalpellare materiali duri come calcestruzzo e muratura. Grazie alla sua alimentazione a batteria, questo strumento garantisce la massima portabilità e praticità, permettendo di lavorare in diverse situazioni senza la necessità di una fonte di alimentazione fissa. La sua progettazione ergonomica e le funzionalità avanzate lo rendono un alleato indispensabile per ottimizzare i tempi e migliorare l'efficienza operativa in cantiere.
39 prodotti
Tensione nominale: 18 V
Capacità dell'accumulatore: 5 Ah
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione: 2
Tensione nominale: 18 V
Capacità dell'accumulatore: 5 Ah
Numero max. di impatti: 5500 1/min
Tensione nominale: 18 V
Peso con pacco accumulatore: 2.5 kg
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione: 0
Tensione nominale: 12 V
Capacità dell'accumulatore: 6 Ah
Numero max. di impatti: 6575 1/min
Tensione nominale: 12 V
Capacità dell'accumulatore: 4 Ah
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione: 2