MILWAUKEE - AEG - COP4933478892 M18 BLHX-502X - 4933478892

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Capacità dell'accumulatore - 5 Ah
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione - 2
Con caricatore - sì
Peso con pacco accumulatore - 3.5 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4058546361747
Codice prodotto
COP4933478892
Cod. produttore
4933478892
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Capacità dell'accumulatore:
5 Ah
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione:
2
Con caricatore:
sì
Peso con pacco accumulatore:
3.5 kg
Peso senza pacco batterie:
2.8 kg
Numero di giri a vuoto:
0...1400 1/min
Numero max. di impatti:
4900 1/min
Energia max. per singolo colpo:
2.3 J
Portautensili:
Registrazione SDS plus
Diametro di foratura calcestruzzo:
26 mm
Diametro di foratura acciaio:
13 mm
Diametro di foratura legno:
26 mm