Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Tipologia: Trasformatore di misura
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Tre conduttori/quattro conduttori
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 40 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Plastica
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Lunghezza: 500 mm
Adatto per profondità canale: 80 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 40 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Senza connettore
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 300 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 80 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio