pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB09505 TMC 40/1X17 W MINICANALE - B09505

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 17 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8015892095050

Codice prodotto

IBOB09505

Cod. produttore

B09505

Produttore

HBO

Larghezza:

40 mm

Altezza:

17 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Resistenza agli urti:

IK07

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Numero RAL:

9001

Trattamento antibatterico:

no

Qualità del materiale:

PVC

Sezione utile:

507 mm²

Prestampaggi in rilievo:

no

Temperatura di impiego:

15...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP40

Minicanali porta apparecchi e porta cavi con coperchio a "C"standard di dimensioni b40 x h17 mm, monoscomparto, sono la soluzione perfetta per le installazioni a parete o soffitto. Realizzati in PVC autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11) in conformità alla norma UL94 V0. I minicanali sono dotati di coperchi smontabili con attrezzo.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA