pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SL0212A00 QUADRO IP 66 PORTA TRASP.-TAGLIA 2

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SL0212A00 QUADRO IP 66 PORTA TRASP.-TAGLIA 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta di protezione

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126219999

Codice prodotto

ABB1SL0212A00

Cod. produttore

1SL0212A00

Produttore

ABB

Modello:

Porta di protezione

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

375 mm

Altezza:

450 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

230 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Gemini di ABB SACE rivoluziona il mercato dei quadri elettrici isolanti in bassa tensione. Perché è il primo quadro realizzato in materiale termoplastico a cui la tecnica dello stampaggio in coiniezione conferisce le stesse caratteristiche meccaniche delpoliestere. Questo significa che è estremamente robusto, con il suo rivestimento rigido e il nucleo interno espanso. In più non contiene la fibra di vetro, che con il tempo affiora in superficie compromettendo la funzionalità e la sicurezza d’uso dei quadri in poliestere a cui è normalmente mescolata. Il grado di protezione è IP66 (IP40 a porta aperta con gli opportuni componenti installati) e la resistenza agli agenti chimici e atmosferici molto elevata, ragione per cui Gemini garantisce ottime prestazioni anche in presenza di condizioni di funzionamento particolarmente severe. Nelle applicazioni in distribuzione e miste il quadro Gemini è predisposto per il montaggio dei dispositivi modulari System pro M e degli interruttori scatolati Tmax. Il telaio èl’elemento portante della configurazione: sui montanti vengono agganciati a scatto i profilati DIN, le piastre modulari parziali e gli appositi kit per Tmax e di cablaggio. Tutti i componenti possono essere regolati fino a sei livelli di profondità con passo di 12,5 mm e disposti in altezza con passo standard di installazione di 150, 225 e 300 mm e distanza tra le file di 75 mm. A protezione delle apparecchiature si applicano i pannelli frontali ciechi o forati, cernierabili su entrambi i lati; i cavi sono alloggiati nella canalina verticale integrata nei montanti secondo un brevetto esclusivo di ABB. Il cablaggio si esegue estraendo il telaio e operando frontalmente al banco; la presa ergonomica e i piedini e ganci di fissaggio a scatto forniti di seriene facilitano l’inserimento nel quadro dopo avere completato il lavoro. Per completare il lavoro si può montare la controporta (reversibile e in materiale isolante), che garantisce il grado di protezione IP40 quando la porta del quadro è aperta. Non occorre l’uso di utensili a meno che la controporta non venga attrezzata con pulsanti, spie luminose ecc.