Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Adatto per fusibili: HPC2
Numero di poli: 3
Tipologia: Cieco
Tipo: Diritto
Larghezza: 240 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 60 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 3
Colore: Grigio
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Colore della calotta: Rosso
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tipo lampada: LED
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A