ABB SPA - ABBQ855DT612 SPEE L/M PORTA VETRO 1200X600MM NUOVA - Q855DT612
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 593 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
3800161602566
Codice prodotto
ABBQ855DT612
Cod. produttore
Q855DT612
Produttore
ABB
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
593 mm
Altezza:
1242 mm
Profondità:
250 mm
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Door transparent for System pro E energy, up to IP55, with 3 point locking system, IK07, safety glass, W400 H600


