EATON - EAO113426 F3A-XP FLANGIA CIECA IN METALLO - 113426

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cieco
Tipo - Diritto
Larghezza - 240 mm
Altezza - 150 mm
Numero di aperture per connettori - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
36 Kg CO₂-eq
EAN
4015081132515
Codice prodotto
EAO113426
Cod. produttore
113426
Produttore
EAO
Tipologia:
Cieco
Tipo:
Diritto
Larghezza:
240 mm
Altezza:
150 mm
Numero di aperture per connettori:
0
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Prestampaggi in rilievo:
no
Tipo di filettatura:
Senza
Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG:
0...0
Spessore:
20 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


