Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 600 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 760 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di montaggio: Barra DIN/vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 250 A
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 505 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 63 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 10 A
Corrente nominale: 32 A
Colore: Bianco
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Altro
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a nastro