CEMBRE SPA - CEMDB250-11/1N RIPART. UNIPOLARE UL 250A 12VIE SEZ.120M - DB250-11/1N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 250 A
Tipo di collegamento - Avvitare
Tipo di montaggio - Barra DIN/vite
Numero di ingressi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8051316038128
Codice prodotto
CEMDB250-11/1N
Cod. produttore
DB250-11/1N
Produttore
CEM
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
250 A
Tipo di collegamento:
Avvitare
Tipo di montaggio:
Barra DIN/vite
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
11
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Sezione conduttore, ingresso:
35...120 mm²
Sezione conduttore, uscita:
2.5...35 mm²
Sezione conduttore, uscita AWG:
1...14
Con protezione dal contatto:
sì
Altezza:
50 mm
Larghezza:
46 mm
Profondità:
96 mm