SIEMENS - SIE8GK21241KK23 ALPHA PARETE IP30 MONOBL. H600 B600 P250 - 8GK21241KK23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 600 mm
Larghezza - 600 mm
Numero moduli DIN - 72
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
188 Kg CO₂-eq
EAN
4001869372785
Codice prodotto
SIE8GK21241KK23
Cod. produttore
8GK21241KK23
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Numero moduli DIN:
72
Profondità:
250 mm
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
630 A
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
250 mm
Numero di file:
3
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Tipo di rivestimento:
Altro
Adatto per parafulmine:
sì
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
- Classe di protezione 1
- Dimensioni: A=600mm, La=600mm, T=250mm
- Testato secondo IEC 61439
- Disponibile in diverse esecuzioni e in molti colori speciali
- Porte disponibili in vetro o in acciaio
- Facilità nella pianificazione e nel montaggio grazie alla struttura modulare
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
- Supporto alla configurazione tramite software SIMARIS configuration
- Possibilità di integrazione di kit di montaggio specifici per apparecchi
Alpha 630 Universal
Quadro di distribuzione da parete con una protezione IP55, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A, che offre una struttura modulare per facilitare la pianificazione e il montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


